Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP225K025SCS KONDENSATOR, 2.2æF, 25V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852758
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP225K025SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 6 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TAP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator tht 25v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 2,2µf, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP225K025SCS, 2852758, 285-2758
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,27*
    € 0,33*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,24*
    € 0,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,237*
    € 1,005*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAP225K035SCS
    ab € 0,272*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAP225K050SCS
    ab € 0,597*
    Ähnlich
    RS Pro
    1814571
    ab € 152,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.