Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJC337M006RNJ KONDENSATOR, 330æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852736
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC337M006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
avx tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Hersteller-Größencode: C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.5 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [Metrisch: 6032]
  • Rippelstrom: 469 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 2.6 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJC337M006RNJ, 2852736, 285-2736
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,30*
    € 0,38*
    Lager 139
    294
    1
    € 14,99*
    ab € 0,349*
    € 1,518*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.