Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F951A106MPAAQ2 KONDENSATOR, 10æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852704
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F951A106MPAAQ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elektrolytkondensator 10v
Hersteller-Größencode: P
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3 ohm
  • Produktpalette: F95
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0905 [Metrisch: 2212]
  • Rippelstrom: 100 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko 10µf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, F951A106MPAAQ2, 2852704, 285-2704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,395*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.