Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STCMB1 PFC-CONTROLLER, TM, 500KHZ, WSOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851944
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STCMB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
PWM-Controller
pwm-controller stmicroelectronics
leistungsfaktorkorrektur
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • UVLO: 1.1 V
  • Tastverhältnis (%): 50 %
  • Versorgungsstrom: 4.5 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Frequenz: 500 kHz
  • Einschaltstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Controller-IC: WSOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, STCMB1, 2851944, 285-1944
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 1,88*
    € 2,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,69*
    € 5,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EVLCMB1-AIO210W
    ab € 274,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.