Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDO-Festspannungsregler, AEC-Q100, 1.9V bis 5.5V, 200mV Dropout, 3.3V/300mAout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851940
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDK130M33RY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 3.3V 300mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 1.9 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 200 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 300 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, LDK130M33RY, 2851940, 285-1940
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,47*
    € 1,05*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,34*
    € 1,09*
    Lager 139
    2604
    1
    € 14,99*
    ab € 0,386*
    € 1,229*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,229*
    € 1,46251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.