Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP4728T-E/UN DAC AEC-Q100 SPANN.AUSGANG 12BIT MSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851666
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4728T-E/UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Produktpalette: Quad 12 Bit Voltage Output DACs
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Auflösung (Bit): 12 bit
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: MSOP
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: I2C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Seriell
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, MCP4728T-E/UN, 2851666, 285-1666
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 2,42*
    € 3,03*
    Lager 139
    14300
    1
    € 14,99*
    ab € 1,91*
    € 3,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP4728EV
    ab € 23,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.