Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DAC70508ZYZFT DAC R-R-SPANNUNGSAUSGANG 14BIT, DSBGA-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851292
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC70508ZYZFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Produktpalette: Octal 14 Bit R-2R Voltage Output DACs
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 14 bit
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: DSBGA
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Seriell
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, DAC70508ZYZFT, 2851292, 285-1292
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.