Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP1T08GWH AND-GATTER M. PEGELUMSETZER 2I/P TSSOP5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851232
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1T08GWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74AUP1T08
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, and gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AUP1T08GWH, 2851232, 285-1232
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,143*
    € 0,60*
    Lager 139
    4650
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0992*
    € 0,6717*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6717*
    € 0,79932
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5061*
    € 0,60226
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3405*
    € 0,4052
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,3011*
    € 0,35831
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2459*
    € 0,29262
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1314*
    € 0,15637
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1283*
    € 0,15268
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1195*
    € 0,14221
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3585* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.