Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F745IGK6TR MCU, ARM CORTEX-M7, 216MHZ, UFBGA-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850987
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F745IGK6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: ARM Cortex-M7 Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 140 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 320 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F7
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 216 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F745IGK6TR, 2850987, 285-0987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 25,18*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,18*
    € 29,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,96*
    € 27,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.