Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F446ZEH7 MCU, ARM CORTEX-M4, 180MHZ, UFBGA-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850985
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F446ZEH7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: ARM Cortex-M4 Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 114 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Betriebsfrequenz, max.: 180 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F446ZEH7, 2850985, 285-0985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 12,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    B-F446E-96B01A
    € 88,09*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32446E-EVAL
    € 420,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.