Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWIN INDUSTRIES B10-8000 LEITERPLATTE GEHÄUSE EPOXID-GLAS 1.57MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850727
Hersteller:
     Twin Industries
Herst.-Nr.:
     B10-8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 114.3 mm
  • Außenbreite: 58.42 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxid-Glasfaser
  • Leiterplatte: PCB, Pad pro Loch
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Lochdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TWIN INDUSTRIES, B10-8000, 2850727, 285-0727
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,54*
    € 26,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,45*
    € 24,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.