Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASPI-0630LR-150M-T15 INDUKTIVITÄT, 15UH, 3A, 20%, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849609
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-0630LR-150M-T15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: ASPI-0630LR
  • Sättigungsstrom (Isat): 5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6.65 mm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, ASPI-0630LR-150M-T15, 2849609, 284-9609
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,302*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.