Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASPI-4030S-2R2N-T INDUKTIVITÄT 2.2UH 2.95A 30% GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849534
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-4030S-2R2N-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 2.95 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: ASPI-4030S
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.9 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, ASPI-4030S-2R2N-T, 2849534, 284-9534
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1640
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,135*
    € 0,236*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,72*
    € 0,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,18* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.