Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AISC-0603F-1R0J-T INDUKTIVITÄT 1UH 0.28A 5% DRAHTGEWICKELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849523
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AISC-0603F-1R0J-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Produktpalette: AISC-0603F
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 280 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.94 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1 mm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, ABRACON, AISC-0603F-1R0J-T, 2849523, 284-9523
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,176*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.