Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AWSCR-8.00CV-T KERAMIKRESONATOR, 8MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849517
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-8.00CV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 8.0 mhz
resonator
Produktpalette: AWSCR
  • Frequenzstabilität: ± 0.4%
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 30 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: Orange lead (lead tetroxide) (23-Jan-2024)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 8 MHz
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AWSCR-8.00CV-T, 2849517, 284-9517
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    Lager 139
    1603
    1
    € 14,99*
    ab € 0,242*
    € 0,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.