Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 32.0086P0001-UR NETZBUCHSE, 45A, 1.5KV, CRIMP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849287
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0086P0001-UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: MC4-Evo2
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Photovoltaik- / Solarsteckverbinder: Kabelbuchse
  • Nennstrom: 45 A
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • Kodierung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik-Steckverbinder, Solarsteckverbinder, Steckverbinder, STAUBLI, 32.0086P0001-UR, 2849287, 284-9287
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,39*
    € 3,96*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,75*
    € 4,34*
    Lager 139
    7
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 8,81*
    € 24,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 24,75*
    € 29,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 22,79*
    € 27,12
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,762* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.