Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszillator, 156.25MHz, 25ppm, SMD, 7mm x 5mm, LVPECL, 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848363
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AX7PAF1-156.2500C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: CLEARCLOCK AX7
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 156.25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVPECL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, AX7PAF1-156.2500C, 2848363, 284-8363
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,55*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.