Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASMPL-0603-1R0M-T INDUKTIVITÄT 1UH 0.8A 20% VIELSCHICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848283
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASMPL-0603-1R0M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Produktpalette: ASMPL
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 800 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.4 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, ABRACON, ASMPL-0603-1R0M-T, 2848283, 284-8283
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0908*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2638*
    € 0,31392
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1671*
    € 0,19885
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1473*
    € 0,17529
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1376*
    € 0,16374
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1139*
    € 0,13554
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0908*
    € 0,10805
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.