Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP SLN-RPK-NODE PROTOTYPING-KIT, INTERNET OF THINGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848252
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SLN-RPK-NODE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungsspezifische
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Unterart Anwendung: Internet of Things (IoT)
  • Lieferumfang des Kits: Prototyping-Kit MK64FN1M0VMD12/MKW41Z512VHT4
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • Prozessorserie: Cortex-M0, Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MK64FN1M0VMD12/MKW41Z512VHT4
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 60,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,17*
    € 93,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,62*
    € 92,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,23*
    € 89,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,04*
    € 82,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,35*
    € 71,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.