Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CL-120 NTC-THERMISTOR, 10R, SCHEIBE 10.16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2847972
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CL-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: CL
  • Zulassungen: UL
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 1.7 A
  • Scheibengröße: 10.16 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: 4.32 J
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, CL-120, 2847972, 284-7972
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,73*
    € 0,92*
    Lager 139
    1861
    5
    € 14,99*
    ab € 0,739*
    € 1,289*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,77*
    € 1,465*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,289*
    € 1,53391
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,445* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.