Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XUSL2E30H046N SICHERHEITSLICHTVORHANG 12M, 2PNP, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2847814
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL2E30H046N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Produktpalette: Preventa XU Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 12 m
  • Zulassungen/Standards: EN/ISO 13849-1, IEC 61508, IEC 62061, Typ 2 (IEC 61496-1)
  • Sicherheitsvorhang: Stufe 2
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Anzahl der Strahlen: 23
  • Leistungspegel: PL c
  • Strahlabstand: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Sicherheits-Integritätslevel: SIL1, SIL CL1
  • Steuerausgangstyp: 2PNP
  • Geschützte Höhe: 460 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, telemecanique lichtvorhang, lichtgitter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, Automatisierung, Maschinensicherheit, Prozesssteuerung, Sicherheitslichtvorhänge, TELEMECANIQUE SENSORS, XUSL2E30H046N, 2847814, 284-7814
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 610,56*
    € 654,17*
    19 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 615,81*
    € 657,92*
    € 5,95*
    ab € 630,99*
    € 672,36*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 684,49*
    € 684,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.333,62*
    € 1.419,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.419,96*
    € 1.689,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.405,17*
    € 1.672,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.360,78*
    € 1.619,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.345,98*
    € 1.601,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.333,62*
    € 1.587,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.