Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XUSL2E30H031N SICHERHEITSLICHTVORHANG 12M, 2PNP, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2847813
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL2E30H031N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Produktpalette: Preventa XU Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 12 m
  • Zulassungen/Standards: EN/ISO 13849-1, IEC 61508, IEC 62061, Typ 2 (IEC 61496-1)
  • Sicherheitsvorhang: Stufe 2
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Anzahl der Strahlen: 16
  • Leistungspegel: PL c
  • Strahlabstand: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Sicherheits-Integritätslevel: SIL1, SIL CL1
  • Steuerausgangstyp: 2PNP
  • Geschützte Höhe: 310 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, telemecanique lichtvorhang, lichtgitter, Automatisierung, Maschinensicherheit, Prozesssteuerung, Sicherheitslichtvorhänge, TELEMECANIQUE SENSORS, XUSL2E30H031N, 2847813, 284-7813
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 507,64*
    € 540,62*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 508,81*
    € 541,21*
    € 5,95*
    ab € 519,57*
    € 554,75*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 535,60*
    € 564,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.106,10*
    € 1.174,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.174,30*
    € 1.397,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.171,86*
    € 1.394,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.127,47*
    € 1.341,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.112,67*
    € 1.324,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.106,10*
    € 1.316,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.