Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMPR12C2433 DIFFERENZDRUCKSENSOR, 12BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2847636
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMPR12C2433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4
  • Betriebsdruck, max.: 12 bar
  • Versorgungsstrom: -
  • Sensorausgang: -
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Differenzdrucksensor, Druckaufnehmer, Druckgeber, Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter telemecanique, druckluftschalter, druckmessumformer differenzdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMPR12C2433, 2847636, 284-7636
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 52,69*
    € 67,46*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 55,85*
    € 68,72*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 54,44*
    € 69,23*
    Frei Haus
    ab € 55,44*
    € 70,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 88,68*
    € 119,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,02*
    € 141,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,01*
    € 138,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,50*
    € 129,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,38*
    € 124,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 102,20*
    € 121,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 100,03*
    € 119,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 97,85*
    € 116,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,68*
    € 105,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.