Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XEP3S1W3 BEGR.SCHALTER, STÖSSEL, SPDT, 15A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2847374
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XEP3S1W3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Endschalter
Grenztaster
Industrielle
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 20 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Stößel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.