Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6713-6H GASDETEKTOR, CO2, 5000PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845667
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T6713-6H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
platten wärmeübertrager
Abtastmethode: Diffusion
  • Produktpalette: Telaire T6713 CO2 Sensors
  • Gas: Kohlendioxid
  • Partikelanzahl, max.: 5000 ppm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Genauigkeit: 3 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, T6713-6H, 2845667, 284-5667
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 60,67*
    € 83,58*
    Lager 139
    9
    1
    Frei Haus
    ab € 63,31*
    € 105,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,65*
    € 125,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,95*
    € 122,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,12*
    € 108,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,77*
    € 98,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,01*
    € 89,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,31*
    € 75,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.