Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC78M05ACDTRKG LIN. SPANNUNGSREGLER 5V, 0.5A, TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845182
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC78M05ACDTRKG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 5V 500mA Linear Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 7 V
  • Eingangsspannung, max.: 35 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252 (DPAK)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ONSEMI, MC78M05ACDTRKG, 2845182, 284-5182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,184*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.