Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74HC373ADWR2G D-LATCH, TRANSPARENT, 8FACH, WSOIC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845079
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC373ADWR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC373
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74373
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Latchtyp: Typ D transparent
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: WSOIC
  • Ausbreitungsverzögerung: 26 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, ONSEMI, MC74HC373ADWR2G, 2845079, 284-5079
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,291*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.