Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC100EP139DTG TAKTGENERATOR, 1GHZ, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2844956
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EP139DTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktgeber
  • Frequenz: 1 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.