| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2842604 Herst.-Nr.: 09127080301 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Industriesteckverbinder: Unterteil, Schraubmontage Arretierung/Sicherung: 1 Hebel Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink Zur Verwendung mit: Harting Han-Compact Series Heavy Duty Connectors Produktpalette: Han-Compact Größe Rechteckgehäuse: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09127080301, 2842604, 284-2604 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,60848* | € 11,24848* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,69* | € 11,33* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 9,7355* | € 11,3755* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,95* | € 11,59* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 13,17* | € 21,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|