Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 19000005071 BLINDSTOPFEN, METALL, M25, 32.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842589
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19000005071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
harting blindstopfen
blindstopfen
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 32.3 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M25
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Stopfenmaterial: Metall
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blindstopfen metall, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HARTING, 19000005071, 2842589, 284-2589
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 1,531*
    € 2,021*
    19 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,53*
    € 2,03*
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 1,59957*
    € 2,09957*
    26 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 1,61*
    € 2,12*
    Lager 139
    104
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 4,53*
    € 8,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Weidmüller
    1777750000
    ab € 2,76156*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.