Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09200031443 GEHÄUSE STECKV EINF. OBEN 3A PG11 1HEBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842373
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200031443
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Industriesteckverbinder: Gehäuse, Einführung oben
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Zur Verwendung mit: Industriesteckverbinder der Baureihe Han A von Harting
  • Produktpalette: Han A
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09200031443, 2842373, 284-2373
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,46*
    ab € 3,701*
    € 4,881*
    21 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 3,71*
    € 4,90*
    10
    € 3,90*
    ab € 3,745*
    € 4,985*
    20 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 3,8387*
    € 5,0787*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,50*
    € 16,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ILME
    CKAG 03 V
    ab € 4,00*
    Ähnlich
    Harting
    05200031442
    ab € 8,58*
    Ähnlich
    Harting
    19 20 003 1443
    ab € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.