Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760308101221 WIRELESS-CHARGING-SPULE, 24UH, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842209
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308101221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
drahtlose ladespule
Produktpalette: WE-WPCC
  • DC-Widerstand, max.: 1.15 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • AC-Nennstrom: -
  • Anzahl der Spulen: 1 Spule
  • Eigenresonanzfrequenz: 10 MHz
  • Qualitätsfaktor: 16 bei 125kHz
  • Induktivität: 24 µH
  • Montage der Induktivität: Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Schichten / Lagen: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 3.96 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Passive, Spulen, Wireless-Charging-Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 760308101221, 2842209, 284-2209
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 4,25*
    € 5,32*
    1 Tag
    62
    1
    € 5,95*
    ab € 4,36*
    € 8,72*
    Lager 139
    27
    1
    € 14,99*
    ab € 4,05*
    € 9,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.