Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74437529203470 INDUKTIVITÄT 47UH 18.7A 20% GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842202
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74437529203470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
leistungsinduktivität 47 µh
RMS-Strom Irms: 18.7 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: WE-HCF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 13 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 25 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0088 ohm
  • Produkthöhe: 20.5 mm
  • Produktlänge: 28 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74437529203470, 2842202, 284-2202
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 7,61*
    € 9,74*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 6,45*
    € 15,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.