Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 76889440047 INDUKTIVITÄT 4.7UH 2.45A 30% GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842143
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     76889440047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-TDC HV
  • RMS-Strom, parallel: 2.45 A
  • Induktivität - Parallel: 4.7 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 4.7 A
  • Streuinduktivität: 120 nH
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.11 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 8 mm
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 76889440047, 2842143, 284-2143
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,30*
    € 1,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,20*
    € 2,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.