Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 76889430056 INDUKTIVITÄT 5.6UH 1.4A 20% GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842139
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     76889430056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-TDC HV
  • RMS-Strom, parallel: 1.4 A
  • Induktivität - Parallel: 5.6 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 2 A
  • Streuinduktivität: 260 nH
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.234 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 8 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 76889430056, 2842139, 284-2139
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 1,30*
    € 1,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 1,13*
    € 2,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.