Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7448990470 INDUKTIVITÄT, 47UH, 2.3A, 20%, GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842138
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448990470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
doppeldrossel
Produktpalette: WE-MCRI
  • RMS-Strom, parallel: 2.3 A
  • Induktivität - Parallel: 47 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 6 A
  • Streuinduktivität: 370 nH
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.24 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: 11.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7448990470, 2842138, 284-2138
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    Frei Haus
    ab € 2,91*
    € 3,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,60*
    € 6,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.