Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7448990068 INDUKTIVITÄT, 6.8UH, 5A, 20%, GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842132
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448990068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 6,8µh
Produktpalette: WE-MCRI
  • RMS-Strom, parallel: 5 A
  • Induktivität - Parallel: 6.8 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 21.2 A
  • Streuinduktivität: 245 nH
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.0515 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: 11.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7448990068, 2842132, 284-2132
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    Frei Haus
    ab € 2,89*
    € 3,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,61*
    € 8,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.