Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ESMQ201VSN122MQ40S KONDENSATOR 1200æF 200V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842063
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMQ201VSN122MQ40S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 25.4 mm
  • Produktpalette: SMQ
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 1200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 200v 1200µf, alu elko, elektrolytkondensator 200v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CHEMI-CON, ESMQ201VSN122MQ40S, 2842063, 284-2063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,33*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.