Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ESMH500VSN222MP25T KONDENSATOR 2200æF 50V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842059
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMH500VSN222MP25T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.151 ohm
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: SMH
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.91 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,21*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,49*
    € 6,5331
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,68*
    € 4,3792
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.