Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ESMG630ELL100ME11D KONDENSATOR, 10æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842056
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMG630ELL100ME11D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 10uf
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: SMG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 65 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, ESMG630ELL100ME11D, 2842056, 284-2056
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0838*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4039*
    € 0,48064
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2333*
    € 0,27763
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1836*
    € 0,21848
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1408*
    € 0,16755
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1332*
    € 0,15851
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1254*
    € 0,14923
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1195*
    € 0,14221
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1153*
    € 0,13721
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1085*
    € 0,12912
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR63V105M5X11
    ab € 0,0163*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1JHG100
    ab € 0,0534*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-EB1J100S
    ab € 0,0887*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1JM100
    ab € 0,0405*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.