Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ELXS401VSN681MA45S KONDENSATOR 680æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842033
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXS401VSN681MA45S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: LXS
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.4 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 400 vdc, alu elko, elektrolytkondensator 680µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CHEMI-CON, ELXS401VSN681MA45S, 2842033, 284-2033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.