Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMT451VSN391MR50S KONDENSATOR 390æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842010
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMT451VSN391MR50S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: KMT
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.4 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 390 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 450vdc, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CHEMI-CON, EKMT451VSN391MR50S, 2842010, 284-2010
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.