Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMG630ELL100ME11D KONDENSATOR, 10æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841997
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG630ELL100ME11D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 10uf
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: KMG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 46 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKMG630ELL100ME11D, 2841997, 284-1997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0663*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2184*
    € 0,2599
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1903*
    € 0,22646
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1734*
    € 0,20635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1435*
    € 0,17077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1212*
    € 0,14423
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0884*
    € 0,1052
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1JHG100
    ab € 0,0535*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-EB1J100S
    ab € 0,0887*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1JM100
    ab € 0,0407*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.