Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMG500ELL101MHB5D KONDENSATOR, 100æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841993
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG500ELL101MHB5D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: KMG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 180 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKMG500ELL101MHB5D, 2841993, 284-1993
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0991*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,7043*
    € 0,83812
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3644*
    € 0,43364
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3326*
    € 0,39579
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2249*
    € 0,26763
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1758*
    € 0,2092
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1418*
    € 0,16874
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1293*
    € 0,15387
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1269*
    € 0,15101
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    ESY107M050AG3AA
    ab € 0,0812*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR50V107M8X11
    ab € 0,0331*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH50V107M8X11
    ab € 0,0479*
    Ähnlich
    Nichicon
    UHE1H101MPD1TD
    ab € 0,145*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FM1H101
    ab € 0,1008*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HHG101
    ab € 0,123*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.