Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UVR1J102MHD1TN KONDENSATOR, 1000æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841953
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVR1J102MHD1TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Radial Kondensator
elektrolytkondensator tht 1000uf
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: UVR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UVR1J102MHD1TN, 2841953, 284-1953
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    750
    € 5,90*
    ab € 0,51*
    € 0,64*
    250
    Frei Haus
    ab € 0,81*
    € 1,06*
    Lager 139
    29
    1
    € 14,99*
    ab € 0,441*
    € 1,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR63V108M16X32
    ab € 0,641*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH63V108M16X32
    ab € 0,476*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1JHG102B
    ab € 0,849*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.