Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UKA1E220MDD1TD KONDENSATOR, 22æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841899
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UKA1E220MDD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: UKA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 58 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, NICHICON, UKA1E220MDD1TD, 2841899, 284-1899
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,084*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6921*
    € 0,8236
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3478*
    € 0,41388
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3098*
    € 0,36866
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1801*
    € 0,21432
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1467*
    € 0,17457
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.