Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 158TTA025M KONDENSATOR, 1500æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841823
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     158TTA025M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1989 ohm
  • Produktdurchmesser: 13 mm
  • Produktpalette: TTA Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.15 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1500 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 26 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 158TTA025M, 2841823, 284-1823
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,66*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MAL202116152E3
    ab € 1,53*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL202116222E3
    ab € 1,56*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL213816222E3
    ab € 2,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.