Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 107CKS450M KONDENSATOR, 100æF, 450V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841811
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     107CKS450M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.979 ohm
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: CKS Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 550 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 107CKS450M, 2841811, 284-1811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,87*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.