Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 106CKH050M KONDENSATOR, 10æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841801
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     106CKH050M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 16.579 ohm
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: CKH Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 55 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 106CKH050M, 2841801, 284-1801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0401*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1748*
    € 0,20801
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1573*
    € 0,18719
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1043*
    € 0,12412
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,083*
    € 0,09877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0401*
    € 0,04772
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR50V106M5X11
    ab € 0,0168*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH50V106M5X11
    ab € 0,0176*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.