Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 105CKH050M KONDENSATOR, 1æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841797
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     105CKH050M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 165.79 ohm
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: CKH Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 13 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 105CKH050M, 2841797, 284-1797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0346*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2651*
    € 0,31547
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1319*
    € 0,15696
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1189*
    € 0,14149
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0488*
    € 0,05807
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR50V105M5X11
    ab € 0,0157*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH50V105M5X11
    ab € 0,0173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.